Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress SS1185E Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1185E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1185E
EAN/GTIN:
     5032548001213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1185E wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Zeitverzögerung, Doppelcodefunktion und mehreren Benutzercodes. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Fortress
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
915 x 360 x 300
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Montage an:
Boden & Wand
Batterien erforderlich:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
1000 x 440 x 400
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Farbe:
Weiß
Anz. Regale:
2
Typ der Batterien:
1 x 9V
Höhenverstellbar:
JA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,76*
€ 827,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,19*
€ 766,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 230,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184E
ab € 528,59*
Sonstiges
Phoenix
SS1182E MKII
ab € 423,70*
Sonstiges
Phoenix
SS1183E MKII
ab € 573,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.