Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS1182K Frei stehend sicher 24 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS1182K Frei stehend sicher 24 l Stahl Weiß
Phoenix SS1182K Frei stehend sicher 24 l Stahl Weiß
Phoenix SS1182K Frei stehend sicher 24 l Stahl Weiß
Phoenix SS1182K Frei stehend sicher 24 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386060
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS1182K MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
24 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
350 mm
Innenmaße (B x T x H)
365 x 240 x 270 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 301,02*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 450,16*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185K
ab € 519,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181K MKII
ab € 161,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.