Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181K Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79915548
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1181K MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
7 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 190 x 140 mm
Seitenwanddicke
5 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 301,02*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 450,16*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185K
ab € 519,71*
Sonstiges
Phoenix
SS1182K MKII
ab € 331,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.