Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1183K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1183K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1183K
EAN/GTIN:
     5032548000117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1183K wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse 1. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
2
Höhenverstellbar:
JA
Farbe:
Weiß
Montage an:
Boden & Wand
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Äußere Abmessung (mm):
550 x 450 x 350
Produktname:
Fortress
Innen Abmessung (mm):
470 x 365 x 240
Batterien erforderlich:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 450,16*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185K
ab € 519,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181K MKII
ab € 161,46*
Sonstiges
Phoenix
SS1182K MKII
ab € 331,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.