Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB1 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton MB1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB1 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0001630
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
3.5 mm
Schraublochdurchmesser
2.9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11006*
€ 0,15506*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1111*
€ 0,1561*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1131*
€ 0,1591*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1154*
€ 0,1624*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1147*
€ 0,1634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15506*
€ 0,18452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14206*
€ 0,16905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13506*
€ 0,16072
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11006*
€ 0,13097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,152*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,1431*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2351*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3799*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,441*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,5979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.