Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1013261 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1013261 Kabelklammer Transparent
Phoenix Contact 1013261 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000005246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013261
EAN/GTIN:
     4017918013677
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Gewicht
0.7 g
Kabeldurchmesser
10 mm
Technische Details
Länge
4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,27865*
€ 0,37865*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2819*
€ 0,3888*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2898*
€ 0,3898*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29344*
€ 0,39344*
37 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30139*
€ 0,41139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,37865*
€ 0,45059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33865*
€ 0,40299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31865*
€ 0,37919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27865*
€ 0,33159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 75,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.