Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1.8 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1.8 m, schwarz
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1.8 m, schwarz
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1.8 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65789
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93593
EAN/GTIN:
     4040849935930
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay usb kabel 1,8m schwarz
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 1,8 m, schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
WEEE, CE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2 Tage
9071
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,34*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,35*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,47*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,51*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,96*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45740
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93375
ab € 0,79*
Zubehör
Goobay
93376
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93594
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.