Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (mit farbigen Überschriften)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (mit farbigen Überschriften)
DYMO Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (mit farbigen Überschriften)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635371
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868716
EAN/GTIN:
     0071701000781
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten haben die vorgedruckten Überschriften GEFAHR und HINWEIS für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner Sicherheitsschilder. Aus langlebigem Vinylmaterial hergestellt und mit einem Industriekleber beschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
51 mm
Bandlänge
0.102 m
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
180 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiß + rote Kopfzeile
Aufkleber pro Satz
70 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.