Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-370455 Herst.-Nr.: KAB0051 EAN/GTIN: 4052792035063 |
| |
|
| | |
| Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.
- Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett - Starke Haftung - Einfach auf die gewünschte Länge schneiden - Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet - Länge: 4m - Breite: 16 mm - Farbe: Gelb Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 42.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar gelb, kabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,34* | € 3,57* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,36* | € 3,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,58* | € 4,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,99* | € 7,28* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,35* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|