Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Kombitafel mit Bogenrahmen 585x430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29745061
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     1903810
EAN/GTIN:
     5028252344982
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombitafel nobo
kombi tafel
Rexel Kombitafel - magnethaftende, trocken abwischbare Tafel mit Korkpinnwand 280x430mm, mit markantem Bogenrahmen in schwarz/silber. Inklusive Montagemagneten, Schaumklebeband, einem magnethaftenden, schwarzen ReWritable Marker mit Radierer und zwei Magneten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Weiß, Weiß, Weiß, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.