Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl
Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl
Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl
Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl
Solis Combi Grill 3 in 1 8 Person(en) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29756961
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     977.21
EAN/GTIN:
     7611210977216
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Multifunktions-Grill für Raclette, Tischgrill und Fleischfondue. RedDot Design Award - Raclette, Tischgrill und/oder Fleischfondue für bis zu 8 Personen - 2 separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme für Raclette/Grill und Fondue - 2 Thermostate für unabhängige Temperatursteuerung jedes Heizsystems - Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit) - Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung und hitzeisolierten Griffen - Beleuchteter Betriebsschalter - Grosszügige Grillplatte (31,5 cm x 31,5 cm) - Fondue-Topf aus Edelstahl mit Spritzschutz, abklappbaren Tragegriffen und 1,3 Liter Inhalt - Grill- und Bodenplatte abnehmbar für einfaches Reinigen - Abnehmbares Stromkabel - Lieferung inkl. 8 Raclette- Pfännchen, 8 Schabern und 8 Fondue-Gabeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
Tisch
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
6100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.