Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Hellermann Tyton 308-10303 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Transparent
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0134856
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
308-10303
EAN/GTIN:
4031026270463
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 3mm
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeit
- Mit nur 6 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 3 mm bis 24 mm Durchmesser abgedeckt
- Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt die einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
- Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
3 mm
Minimaler Durchmesser
1 mm
Dicke
1 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelisolierung
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,887*
€ 5,197*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,628*
€ 6,088*
Lager 108
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 6,52*
Lager 615
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 4,574*
€ 8,596*
Lager 102
2 Tage
70
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,992*
€ 8,775*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,197*
€ 6,18443
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,887*
€ 5,81553
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,507*
€ 5,36333
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,887*
€ 4,62553
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,887* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete (
entspricht € 51,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 492001 Elektrikerschere
C.K Tools
492001
ab € 14,68*
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
HellermannTyton
308-10300
ab € 24,53*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen