Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30907 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 308-30907 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Hellermann Tyton 308-30907 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1886-M0000576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30907
EAN/GTIN:
     4031026218830
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 5m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Maximaler Durchmesser
9 mm
Minimaler Durchmesser
3 mm
Dicke
0.75 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 12,50*
€ 16,77*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,828*
€ 17,60*
5
pro Meter
€ 5,46*
ab € 14,198*
€ 17,738*
2 Tage
20
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,552*
€ 18,078*
1
pro Meter
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 20,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,77*
€ 19,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,57*
€ 19,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,66*
€ 18,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,50*
€ 14,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.