Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
j5create JUCX05-N USB-C® 3.1 zu USB™ Type-A Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29866618
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUCX05-N
EAN/GTIN:
     847626001178
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das USB-C-Kabel® JUCX05 ist leistungsstark und reversibel, und es gibt keinen falschen Weg, es anzuschließen. Das USB-C-Kabel® unterstützt USB™ 2.0 mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s und einem Ausgang von 5V und 3A. Das Kabel reduziert die Anzahl der Drähte, die für die Stromversorgung von Geräten benötigt werden, erheblich. Es ist auch mit USB 3.0- und USB™™ 2.0-Geräten kompatibel. Das USB-C-Kabel® ist für die Verwendung mit vorhandenen USB-Geräten™ ausgelegt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Technische Eigenschaften
Simultaneously charge and sync your connected devices, High durability and versatility
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795080760
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB A
Stecker-Material
Aluminium
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Weiß
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Devices with available USB-C® connectivity
Technische Details
Packungsinhalt
1 x JUCX05 USB-C® Cable
Energie
Ausgangsspannung
3 V
Outputstrom (max.)
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.1 m
Breite
16 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
12 g
Länge (mm)
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.