Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6811002 Kartenhülle Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6811002 Kartenhülle Transparent A4
Helit H6811002 Kartenhülle Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29884695
Herst.-Nr.:
     H6811002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
852 mm
Höhe
978 mm
Tiefe
59 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kartenkapazität
12 Karten
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812302
ab € 92,50*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810102
ab € 19,68*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,67*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810902
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.