Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40066856
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1M-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.9 mm
Breite
2.4 mm
Dicke
0.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
23 mm
Zugspannung (daN)
80
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0442*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03261*
€ 0,04491*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0338*
€ 0,0461*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0335*
€ 0,0534*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
BT1M-C
ab € 0,0313*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,37*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,84*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1778*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,55*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,86*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.030,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.