Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT4M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-50360421
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
361 mm
Breite
2.4 mm
Dicke
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
80
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,115*
€ 0,1467*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11967*
€ 0,15367*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12457*
€ 0,15957*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,15*
€ 0,2215*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1903*
€ 0,2909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,23*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 305,25*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.037,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.