Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15059328 Herst.-Nr.: 166-25707 EAN/GTIN: 4031026311548 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 10 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid | | Typ | PACC Clip | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 30 g | | Verpackungsvolumen | 1220 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,669* | € 0,949* | | | | | | | 41 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,67* | € 0,95* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,67* | € 0,95* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,72* | € 1,02* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,758* | € 1,068* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|