Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-25702 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-25702 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-25702 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45059321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25702
EAN/GTIN:
     4031026305806
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
PACC Clip
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungslänge
300 mm
Paketgewicht
290 g
Verpackungsvolumen
1920 cm³
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,399*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,40*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,42*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,21*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.