Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-25700 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-25700 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-25700 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40124151
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25700
EAN/GTIN:
     4031026305783
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
PACC Clip
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
42 g
Verpackungsvolumen
1220 cm³
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 1,04*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,049*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,13*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,7082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5782*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.