Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCS25-S10-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCS25-S10-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCS25-S10-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-50360648
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS25-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.4 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0897*
€ 0,1189*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0924*
€ 0,1306*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,105*
€ 0,149*
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1184*
€ 0,1674*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,039*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.