Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50702 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-50702 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-50702 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75932531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
45 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,171*
€ 1,641*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,69*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,81*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,327*
€ 1,857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30104
ab € 3,5564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.