Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50703 Kabelklammer Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50703 Kabelklammer Schwarz 1 Stück(e)
Hellermann Tyton 166-50703 Kabelklammer Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897307
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
32 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,821*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,821*
€ 2,16699
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30105
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.