Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UMSTBVK 2,5/13-G-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact UMSTBVK 2,5/13-G-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact UMSTBVK 2,5/13-G-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29931848
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788224
EAN/GTIN:
     4017918043285
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
Tragschienenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.56 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,13*
€ 448,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,16*
€ 446,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,64*
€ 436,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,23*
€ 427,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,06*
€ 409,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0617*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0991*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.