Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 792-805 Spannungsschutz Grau 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 792-805 Spannungsschutz Grau 5 V
Wago 792-805 Spannungsschutz Grau 5 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     792-805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Nominale Eingang Spannung
5 V
Nominale Stromabgabe
0.1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Breite
6 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 2,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 3,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 3,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-566
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.