Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40188074 Herst.-Nr.: 0828773 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,1457* | € 4,2848* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,211* | € 4,301* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,24384* | € 4,34384* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,33443* | € 4,46443* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,343* | € 4,473* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,848* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|