Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 319-00607 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 319-00607 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Hellermann Tyton 319-00607 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29969997
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     319-00607
EAN/GTIN:
     4031026227696
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
1,2 m schrumpfschlauch grün gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Meterstücke in 9 verschiedenen Größen - von 1,5 mm bis 101,6 mm
    - Schrumpfrate bis 3:1 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab
    - Verpackt im stabilen Display-Karton
    - Eine Länge von 1-m-Abschnitten ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen
    - Jeder TREDUX-Schlauch ist durch ein Etikett mit EAN-Barcodes gekennzeichnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Maximaler Durchmesser
6 mm
Minimaler Durchmesser
2 mm
Dicke
0.7 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS, CSA, SAE, CRUUS
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.