Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800345 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800345 Druckeretikett Silber
Phoenix Contact 0800345 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29970976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800345
EAN/GTIN:
     4046356580144
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm

- Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Die Materialien EMLS ... sind UL gelistet
- Manipulationssicheres Etikett, einsetzbar z. B. als Typenschild oder Siegeletikett
- Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab und hinterlässt ein Dreieckmuster an Etikett und Untergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
<ul><li>THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
40 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
267 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.