Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485 (Art.-Nr. TV8469)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485 (Art.-Nr. TV8469)
ABUS Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485 (Art.-Nr. TV8469)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30294617
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TV8469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine PTZ Domekamera (TV7600 - TV7604) ber Ihren PC. Der Schnittstellenkonverter wird ber einen seriellen Anschluss (RS232) mit dem PC verbunden, die Domekamera verbinden Sie ber eine zweiadrige RS485 Bus-Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt knnen Sie bis zu 31 Domekameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Domekamera direkt an den Konverter, die restlichen 30 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maximale bertragungsreichweite vom Schnittstellenkonverter bis zur letzten Domekamera betrgt 1200 Meter.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
Baudrate
115.2 Kbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
RS-485
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.