Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16109 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16109 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 16109 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-1864
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16109
EAN/GTIN:
     4002911161098
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Geprägte Uni-Servietten

- 33 x 33 cm
- 1/8 Falz
- 1-lagig
- Kopf-Falz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
1.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
962.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
17 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,83*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 7,25*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 9,49*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 10,23*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 11,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
17999
ab € 5,09*
Sonstiges
PAPSTAR
82552
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.