Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82552 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 82552 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)
Papstar 82552 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911925522
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82552
EAN/GTIN:
     4002911825525
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten - 2-lagig - 33 x 33 cm - 1/8 Falz - Buch-Falz - in der 250er Gastro-Packung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
3.5 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
882.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
34 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
160
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 6,75*
11 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,34*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 9,82*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 11,44*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 12,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16109
ab € 5,16*
Sonstiges
PAPSTAR
17999
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.