Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3458.500 Kabelklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3458.500 Kabelklammer
Rittal 3458.500 Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452353
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3458.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,004*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.