Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 11 250 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 11 250 Zange Pinzette
Knipex 99 11 250 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455850
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 11 250
EAN/GTIN:
     4003773071402
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Klemmbacke Weite
25 mm
Schnittlänge
3.8 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Länge (mm)
250 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
429 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.