Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLB2S-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLB2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PLB2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469965
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLB2S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
193 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
46 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: panduit kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,43*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,82*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,16*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,94*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 437,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.