Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH100-S10-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCH100-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCH100-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H8420
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH100-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25.4 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
209.7 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4468*
€ 0,6886*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 46,52*
€ 71,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.