Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH25-S10-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCH25-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCH25-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H8426
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH25-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
74 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,2268*
€ 0,3818*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 24,31*
€ 36,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0409*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.