Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Avery 1735-5 Buchhaltungsformular & -Buch A6 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30517021
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1735-5
EAN/GTIN:
     4004182205471
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
In Ihrer Branche geht ohne das Ausstellen von Quittungen gar nichts mehr? Dann hilft Ihnen unser lang bewährtes Quittungsbuch im handlichen A6 Querformat schnell, unkompliziert und zuverlässig, die Übersicht zu behalten. Denn es ist mit einem feinen, netzartigen Sicherheitsdruck ausgestattet, somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Auf jeder Quittungsvorlage wird die MwSt. separat ausgewiesen. Die 40 Quittungsvorlagen sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.
Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend, FSC® zertifiziert und fälschungssicher durch Dokumentendruck. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Format
A6
Maximum Papiergröße
148 x 105 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
5
Weitere Suchbegriffe: quittung a6, quittung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
302
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
1735D
ab € 4,62*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,86*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,86*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.