Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T0940 22 Handsäge Schlitzsäge Schwarz, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T0940 22 Handsäge Schlitzsäge Schwarz, Edelstahl, Gelb
C.K Tools T0940 22 Handsäge Schlitzsäge Schwarz, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30586717
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0940 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz 500mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
559 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
9
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.