Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 8608-19 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 8608-19 10 Stück(e)
Durable 8608-19 10 Stück(e)
Durable 8608-19 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30637353
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860819
EAN/GTIN:
     4005546812229
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Die schlichten Universal-Namensschilder überzeugen mit einfacher Handhabung für vielseitige Anwendungsbereiche.
Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion Innenmaße: 40 x 75 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausrichtung
Landschaft
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.