Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH25-S10-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCH25-S10-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCH25-S10-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-50181362
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH25-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.4 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
74 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1725*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,13282*
€ 0,17382*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13684*
€ 0,17884*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,53*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,08*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.