Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309150102-E Steckdose 2 x RJ-45 Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309150102-E Steckdose 2 x RJ-45 Blau, Grau, Rot
METZ CONNECT 1309150102-E Steckdose 2 x RJ-45 Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30847834
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309150102-E
EAN/GTIN:
     4250184111238
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
flaches Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Modulbauform (E-DAT modul, C6Amodul) mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) zum Einbau in Unterflur-Zwischenböden geeignet farbige Kodierung der Ports (rot/blau) ideal zur Realisierung von Consolidation Points
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
30.5 mm
Höhe
102 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,13*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.