Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30855391
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-1-1004
EAN/GTIN:
     4004764100880
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Multi
Abriebfest
Ja
Geruchsarm
Ja
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,62*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.