Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWH-5 2,67 m (105 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWH-5 2,67 m (105 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-5 2,67 m (105 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-5 2,67 m (105 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31038605
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1628
EAN/GTIN:
     4250058516282
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Wandabstand min. 112 – 145 mm, max 450 – 483 mm. - Modulbauweise ermöglicht unbegrenzte Videowall DisplayKonfiguration - Wahlweise Portrait- oder Landscapemontage - Klick-out-System für optimale Servicezugänglichkeit - Durch sanftes Andrücken fährt das Display aus der Betriebsposition vor - Montageschablonen (geräteabhängig) optional erhältlich - 8-Punkt Niveauregulierung zur Feinjustierung einzelner Displayflächen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
112 mm
Abstand zur Wand (max)
483 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Maximale Bildschirmgröße
105 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,05*
€ 630,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.