Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Esselte 52540004 Schreibtischablage Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-31290953
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
52540004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
357 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
70 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
leitz ablagekorb a4 weiß
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, arktik weiß
Leitz
39560004
ab € 5,21*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Leitz
55620004
ab € 14,77*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Leitz
55626004
ab € 15,84*
Zubehör
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Leitz
50060004
ab € 9,89*
Zubehör
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, arktik weiß
Leitz
50066004
ab € 10,44*
Zubehör
Eckspannermappe Style, A4, PP, arktik weiß
Leitz
39770004
ab € 2,76*
Zubehör
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, arktik weiß
Leitz
39570004
ab € 7,20*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, arktik weiß
Leitz
11080004
ab € 6,70*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Leitz
11090004
ab € 6,70*
Zubehör
Ringbuch Active Style, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, arktik weiß
Leitz
42450004
ab € 8,07*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, arktik weiß
Leitz
39580004
ab € 3,01*
Zubehör
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, arktik weiß
Leitz
39590004
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen