Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 4-L.Klemme 2x0.08-2.5mmq grau 261-204 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 4p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 54,5mm Federzugans
Klemmleiste 4p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 54,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31557452
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,855*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1235*
€ 2,52697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-139
ab € 51,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.