Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1202 Anschlussblock 2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     4981-314888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,80*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,81*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6246*
€ 0,8446*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6434*
€ 0,8734*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6517*
€ 0,8817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.