Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2005-7649 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsklemme 36A Serie 2005 gr 0,5-6qmm 2pot APL_erf. Federzugans
Installationsklemme 36A Serie 2005 gr 0,5-6qmm 2pot APL_erf. Federzugans
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31563088
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
36 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
41.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,687*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46213*
€ 4,11993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19213*
€ 3,79863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06213*
€ 3,64393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,127*
€ 2,53113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,997*
€ 2,37643
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2005-7692
ab € 0,3248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-309
ab € 8,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-7114
ab € 2,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-105
ab € 0,7534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.