Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider GB 1560+ Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 32 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider GB 1560+ Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 32 l Weiß
Silva Schneider GB 1560+ Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 32 l Weiß
Silva Schneider GB 1560+ Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 32 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31613075
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     501000
EAN/GTIN:
     9004489501998
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierbox: - Gefrierraum - Energieeffizienzklasse A+ (0,40 kWh/ 24h) - Kapazität 40 l/ Netto 32 l - Ablagerost - Einstellbare Temperatur (-15 bis - 24 °C) - Türanschlag rechts, wechselbar - Geräuschentwicklung : 42dB - Klimaklasse N (16 - 32 °C)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
32 l
Sternekennzeichnung
4*
Geräuschpegel
42 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
40 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-24 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-15 °C
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Energie
Energieverbrauch
0.4 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
16500 g
Einbauraum Breite
360 mm
Einbauraum Tiefe
335 mm
Einbauraum Höhe
350 mm
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
509 mm
Paketgewicht
18200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.