Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K502551 Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K502551 Zeitschriftenständer Schwarz
PaperFlow K502551 Zeitschriftenständer Schwarz
PaperFlow K502551 Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733204
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.01
EAN/GTIN:
     3660141880632
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
825 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
1650 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 163,25*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,18*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,35*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,29*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,53*
Sonstiges
Paperflow
255N.02
ab € 148,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.