Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5771000110 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5771000110 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Kindermann 5771000110 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31990918
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5771000110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480 Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt.

Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Gerätes ab. Achtung: In der Mitte des Kabels ist ein Verstärker integriert - nicht zum Einzug in Leerrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,489* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.